Motion
SF5620

NTN
SF5620

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 370 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336291
N° MFRSF5620
Prix2,850.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF5620

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 370 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336291
N° MFRSF5620

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,850.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SF5620 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SF5620 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 280 mm avec un diamètre extérieur de 370 mm et une largeur ouverte de 40 mm pour plus de flexibilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF5620
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073734
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073734

Aperçu

Description du fabricant
SF5620 PIÈCE AUTOMOBILE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon