Motion
SL01-4844

NTN
SL01-4844

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 220 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 100 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336319
N° MFRSL01-4844
Prix10,543.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL01-4844

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 220 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 100 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336319
N° MFRSL01-4844
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
Prix10,543.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Poids
    29.453 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359184273
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359184273

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL01-4844