Motion
SL01-4930

NTN
SL01-4930

Roulement cylindrique à double rangée avec côté fixe - Type SL01
N° D’ARTICLE MI09336333
N° MFRSL01-4930
Prix6,289.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL01-4930

Roulement cylindrique à double rangée avec côté fixe - Type SL01
N° D’ARTICLE MI09336333
N° MFRSL01-4930

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,289.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    14.264 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359184648
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359184648

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL01-4930