Motion
SX0961LLU

NTN
SX0961LLU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 114 mm, largeur 35 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336600
N° MFRSX0961LLU
Prix203.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SX0961LLU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 114 mm, largeur 35 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336600
N° MFRSX0961LLU
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
Prix203.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    114 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    3.461 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    SX0961LLU ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Description longue
    Le SX0961LLU est un roulement à billes radial à gorge profonde scellé unique avec un alésage de 45 mm et un diamètre extérieur de 114 mm, idéal pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX0961LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073963
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7190 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073963

Aperçu

Description du fabricant
SX0961LLU ROULEMENT À BILLES