Motion
SX2057LLUPX1

NTN
SX2057LLUPX1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 205 mm de diamètre extérieur, 52 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09336602
N° MFRSX2057LLUPX1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SX2057LLUPX1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 205 mm de diamètre extérieur, 52 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09336602
N° MFRSX2057LLUPX1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0472 po, 52.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    205 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SX2057LLUPX1 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SX2057LLUPX1 est un roulement à billes à rainure profonde radiale à double étanchéité avec un alésage de 100 mm et un diamètre extérieur de 205 mm, conçu pour les systèmes à usage intensif.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX2057LLUPX1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359199260
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359199260

Aperçu

Description du fabricant
SX2057LLUPX1 ROULEMENT À BILLES