Motion
TMB307CC3

NTN
TMB307CC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336775
N° MFRTMB307CC3
Prix117.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB307CC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336775
N° MFRTMB307CC3
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
Prix117.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.005 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    TMB307CC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le TMB307CC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 35mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 80mm et une largeur de 21mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB307CC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359201598
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359201598

Aperçu

Description du fabricant
TMB307CC3 ROULEMENT À BILLES