Motion
TS2-6209L1CC3P4

NTN
TS2-6209L1CC3P4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 85 mm, largeur 19 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336794
N° MFRTS2-6209L1CC3P4
Prix1,199.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS2-6209L1CC3P4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 85 mm, largeur 19 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336794
N° MFRTS2-6209L1CC3P4
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
Prix1,199.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    1.102 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    TS2-6209L1CC3P4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le TS2-6209L1CC3P4 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 45 mm de diamètre extérieur de 85 mm et de largeur de 19 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS2-6209L1CC3P4
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053132
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253053132

Aperçu

Description du fabricant
TS2-6209L1CC3P4 PRÉCISION