Motion
TS3-6204LLUAC4

NTN
TS3-6204LLUAC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C4
N° D’ARTICLE MI09336838
N° MFRTS3-6204LLUAC4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-6204LLUAC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C4
N° D’ARTICLE MI09336838
N° MFRTS3-6204LLUAC4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.218 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    TS3-6204LLUAC4 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le TS3-6204LLUAC4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20 mm avec double joint et diamètre extérieur de 47 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-6204LLUAC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053323
  • Plage de température de fonctionnement
    TS3 - Temp. stabilisée à 200C (392F)
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253053323

Aperçu

Description du fabricant
TS3-6204LLUAC4 ROULEMENT À BILLES