Motion
TS3-63208ZZC4P6#04

NTN
TS3-63208ZZC4P6#04

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 1.1890 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336849
N° MFRTS3-63208ZZC4P6#04
Prix285.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-63208ZZC4P6#04

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 1.1890 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336849
N° MFRTS3-63208ZZC4P6#04
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
Votre prix285.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    TS3-63208ZZC4P6#04 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Description longue
    Le TS3-63208ZZC4P6#04 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 80 mm pour la machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-63208ZZC4P6#04
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053347
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253053347

Aperçu

Description du fabricant
TS3-63208ZZC4P6#04 BALL BEARING