Motion
TS3-6912ZZC3/LX11Q2

NTN
TS3-6912ZZC3/LX11Q2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 85 mm, largeur 13 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09336857
N° MFRTS3-6912ZZC3/LX11Q2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-6912ZZC3/LX11Q2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 85 mm, largeur 13 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09336857
N° MFRTS3-6912ZZC3/LX11Q2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.423 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES TS3-6912ZZC3/LX11Q2
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le TS3-6912ZZC3/LX11Q2 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 60mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 85mm et une largeur de 13mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-6912ZZC3/LX11Q2
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359500868
  • Plage de température de fonctionnement
    TS3 - Temp. stabilisée à 200C (392F)
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3200 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359500868

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES TS3-6912ZZC3/LX11Q2