Motion
UC207-104D1LLJ

NTN
UC207-104D1LLJ

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336911
N° MFRUC207-104D1LLJ
Prix141.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC207-104D1LLJ

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336911
N° MFRUC207-104D1LLJ
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
Prix141.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.6890 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359231915
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359231915

Aperçu

Description du fabricant
UC207-104D1LLJ UNITÉ DE ROULEMENT