Motion
UC210D1LLJ

NTN
UC210D1LLJ

Roulement à garniture à bille - diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm
N° D’ARTICLE MI09336923
N° MFRUC210D1LLJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC210D1LLJ

Roulement à garniture à bille - diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm
N° D’ARTICLE MI09336923
N° MFRUC210D1LLJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    1.719 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359232530
  • CUP_NON
    4547359232530

Aperçu

Description du fabricant
UC210D1LLJ UNITÉ DE ROULEMENT