Motion
UCC310

NTN
UCC310

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336954
N° MFRUCC310
Prix473.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCC310

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336954
N° MFRUCC310
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
Prix473.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.1378 po
  • Boîtier Largeur  
    1.5748 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.4016 po
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Largeur totale
    61 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Poids
    7.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Numéro de palier
    UC310
  • ID du boîtier
    C310
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359212020
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service intensif
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359212020

Aperçu

Description du fabricant
UCC310 UNITÉ DE ROULEMENT