Motion
UEL306-103D1

NTN
UEL306-103D1

Roulement à roulement à billes – Alésage droit, diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.9685 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09337182
N° MFRUEL306-103D1
Prix169.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UEL306-103D1

Roulement à roulement à billes – Alésage droit, diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.9685 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09337182
N° MFRUEL306-103D1
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
Prix169.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9055 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.9685 po
  • Poids
    1.451 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL306-103
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359507492
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359507492

Aperçu

Description du fabricant
UEL306-103D1 UNITÉ DE ROULEMENT