Motion
UELP204D1

NTN
UELP204D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 20 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09337205
N° MFRUELP204D1
Prix102.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP204D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 20 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09337205
N° MFRUELP204D1
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
Prix102.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.7972 po
  • Poids
    1.653 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL204D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359235869
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL204D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359235869

Aperçu

Description du fabricant
UELP204D1 UNITÉ DE ROULEMENT