Motion
UL209D1

NTN
UL209D1

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 2.2188 po, usage standard
N° D’ARTICLE MI09337269
N° MFRUL209D1
Prix132.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UL209D1

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 2.2188 po, usage standard
N° D’ARTICLE MI09337269
N° MFRUL209D1
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
Prix132.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6850 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Largeur totale
    2.2165 po
  • Poids
    1.874 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359789843
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359789843

Aperçu

Description du fabricant
UL209D1 UNITÉ DE ROULEMENT