Motion
WRC67220EAX

NTN
WRC67220EAX

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 99.987 mm, diamètre extérieur de 180.071 mm, largeur de 41.000 mm
N° D’ARTICLE MI09337374
N° MFRWRC67220EAX
Prix1,051.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WRC67220EAX

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 99.987 mm, diamètre extérieur de 180.071 mm, largeur de 41.000 mm
N° D’ARTICLE MI09337374
N° MFRWRC67220EAX
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
Prix1,051.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9365 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0894 po
  • Global Largeur  
    41 mm
  • Poids
    10.053 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359509533
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE WRC67220EAX