Motion
WS89312

NTN
WS89312

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 0.4134 po
N° D’ARTICLE MI09337386
N° MFRWS89312
Prix148.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WS89312

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 0.4134 po
N° D’ARTICLE MI09337386
N° MFRWS89312
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
Prix148.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    0.4134 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.213 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359246407
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359246407

Aperçu

Description du fabricant
WS89312 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES