Motion
24034EAW33

NTN
24034EAW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337538
N° MFR24034EAW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24034EAW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337538
N° MFR24034EAW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    35.693 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520248437
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    3413520248437

Aperçu

Description du fabricant
24034EAW33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG