Motion
3207B

NTN
3207B

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI09337555
N° MFR3207B
Prix213.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3207B

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI09337555
N° MFR3207B
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
Prix213.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.058 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    ZC
  • Description
    3207B ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520095871
  • Rpm max.
    8200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8450 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520095871

Aperçu

Description du fabricant
3207B ROULEMENT À BILLES