Motion
6830

NTN
6830

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337819
N° MFR6830
Prix1,535.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6830

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337819
N° MFR6830
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
Prix1,535.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6830 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6830 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 150 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 190 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6830
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359414486
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12360 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359414486

Aperçu

Description du fabricant
6830 ROULEMENT À BILLES