Motion
7201

NTN
7201

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 10 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337842
N° MFR7201
Prix61.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7201

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 10 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09337842
N° MFR7201
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
Prix61.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7201 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359436389
  • Rpm max.
    33000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1710 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    890 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359436389

Aperçu

Description du fabricant
7201 ROULEMENT À BILLES