Motion
7206BL1G

NTN
7206BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 16 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337844
N° MFR7206BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7206BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 16 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337844
N° MFR7206BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.503 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7206BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359439199
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359439199

Aperçu

Description du fabricant
7206BL1G ROULEMENT À BILLES