Motion
7212BL1G

NTN
7212BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 22 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337854
N° MFR7212BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7212BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 22 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337854
N° MFR7212BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.973 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7212BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359443196
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359443196

Aperçu

Description du fabricant
7212BL1G ROULEMENT À BILLES