Motion
7218BL1G

NTN
7218BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de 30 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337862
N° MFR7218BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7218BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de 30 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337862
N° MFR7218BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1811 po, 30.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.622 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7218BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359446012
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359446012

Aperçu

Description du fabricant
7218BL1G ROULEMENT À BILLES