Motion
7314BL1G

NTN
7314BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 150 mm, Largeur de 35 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337890
N° MFR7314BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7314BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 150 mm, Largeur de 35 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337890
N° MFR7314BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.548 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7314BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359452037
  • Rpm max.
    5800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359452037

Aperçu

Description du fabricant
7314BL1G ROULEMENT À BILLES