Motion
7330B

NTN
7330B

Palier à contact angulaire - Alésage de 150 mm, D.E. de 320 mm, Largeur de 65 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337906
N° MFR7330B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7330B

Palier à contact angulaire - Alésage de 150 mm, D.E. de 320 mm, Largeur de 65 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337906
N° MFR7330B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5591 po, 65.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Poids
    56.879 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7330B ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359454154
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    67500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    78500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359454154

Aperçu

Description du fabricant
7330B ROULEMENT À BILLES