Motion
BL218NR

NTN
BL218NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09337933
N° MFRBL218NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL218NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09337933
N° MFRBL218NR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1811 po, 30.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    3.924 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BL218NR ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le BL218NR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 90 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm pour les applications robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL218NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359028652
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25700 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359028652

Aperçu

Description du fabricant
BL218NR ROULEMENT À BILLES