Motion
HA2317

NTN
HA2317

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.9375 po, longueur totale 82 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09337980
N° MFRHA2317
Prix539.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA2317

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.9375 po, longueur totale 82 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09337980
N° MFRHA2317
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
Prix539.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Global Longueur  
    82 mm
  • Largeur totale
    3.2283 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN17
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW17
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359902662
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    4547359902662

Aperçu

Description du fabricant
HA2317 UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage