Motion
CP408X18TUFP-SS

PCI
CP408X18TUFP-SS

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 35.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.2500 in Height, 33.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI09339465
N° MFRCP408X18TUFP-SS
Prix4,616.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CP408X18TUFP-SS

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 35.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.2500 in Height, 33.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI09339465
N° MFRCP408X18TUFP-SS
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
Prix4,616.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    33.5000 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Global Hauteur  
    9.2500 po
  • Global Longueur  
    35.5000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/8 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    70.3 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CP408X18TUFP-SS
  • Série
    CP
  • CUP_NON
    841946123299

Aperçu

Description du fabricant
CP408X18TUFP-SS
  • Les cadres de montage à poignée centrale offrent une polyvalence pour une grande variété d’applications
  • Comme les cadres de prise en charge à fente étroite et large, ces cadres sont des unités en ligne, ce qui permet d’appliquer une force de tension au centre du boîtier de roulement
  • Les cadres de prise en charge à poignée centrale sont montés sur le dessus et une variété de roulements de prise en charge à fente large peut être utilisée