Motion
LD50X18TUFP-SS

PCI
LD50X18TUFP-SS

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 18.0000 in Travel, 37.5000 in Bolt Center, 39.2500 in Length, Stainless Steel Material, 5.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340227
N° MFRLD50X18TUFP-SS
Prix3,286.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
LD50X18TUFP-SS

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 18.0000 in Travel, 37.5000 in Bolt Center, 39.2500 in Length, Stainless Steel Material, 5.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340227
N° MFRLD50X18TUFP-SS
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
Prix3,286.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    37.5000 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Global Longueur  
    39.2500 po
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    15.2500 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    5.0000 po
  • Série
    LD
  • CUP_NON
    00841946122834

Aperçu

Description du fabricant
LD50X18TUFP-SS
  • Les cadres de vis de reprise protégés pour travaux légers sont utilisés dans les applications légères de manutention en vrac et d’emballage où les charges sont légères et qu’il n’y a pas de charge par impact
  • Elles sont dotées d’une selle fendue pour un ajustement facile