Spécifications
Dimensions
- Profondeur24.0000 po
- Hauteur30.7500 po
- Poids171 lb
- Largeur42.0000 po
Détails
- CouleurBrun
- Code d’harmonisation7309000090
- Numéro CUP du fabricant043419957503
- MatérielAcier
- TypeCommode Sitevault
- CUP_NON043419957503
Aperçu
- Système de sécurité Site-Vault mis à niveau pour utiliser plusieurs cadenas
- Système de verrouillage à 3 points blindé par des plaques d’acier
- Compatible avec les roulettes pour un transport facile
- Les traversins de couvercle résistent à la flexion du chargement placé sur le dessus de la boîte et à la tentative de rodage
- Renforcement en acier de calibre plus lourd pour une résistance supérieure
- La peinture en poudre texturée résiste à la corrosion, aux éclats et à l’abrasion
- Ressorts à gaz commerciaux pour un fonctionnement plus sécuritaire du couvercle pour ouvrir et fermer
- Le couvercle à bord biseauté élimine les coins supérieurs tranchants des couvercles
- La tablette inférieure Lift-N-Stow se soulève pour faciliter le chargement et le déchargement des gros articles au fond des boîtes à piano
- Pare-chocs à glissement à accès à 4 voies
- Compatible avec les roulettes pour un transport facile