Spécifications
Dimensions
- Profondeur889 mm
- Hauteur64.0000 po
- Poids520 lb
- Largeur74.0000 po
Détails
- CouleurBrun
- Code d’harmonisation9403200090
- Numéro CUP du fabricant043419957626
- MatérielAcier
- TypeBoîte à piano Sitevault
- CUP_NON043419957626
Aperçu
- Système de sécurité Site-Vault mis à niveau pour utiliser plusieurs cadenas
- Système de verrouillage à 3 points blindé par des plaques d’acier
- Deux bords de couvercle formés et flancs de boîte à piano formés très épais
- Les traversins de couvercle résistent à la flexion du chargement placé sur le dessus de la boîte et à la tentative de rodage
- Renforcement en acier de calibre plus lourd pour une résistance supérieure
- La peinture en poudre texturée résiste à la corrosion, aux éclats et à l’abrasion
- Ressorts à gaz commerciaux pour un fonctionnement plus sécuritaire du couvercle pour ouvrir et fermer
- Le couvercle à bord biseauté élimine les coins supérieurs tranchants des couvercles
- La tablette inférieure Lift-N-Stow se soulève pour faciliter le chargement et le déchargement des gros articles au fond des boîtes à piano
- Les bacs de rangement latéraux intégrés offrent plus d’organisation et d’espace de rangement
- Rangement de couvercle intégré dans les coffres et les boîtes à piano
- Pare-chocs à glissement à accès à 4 voies
- Compatible avec les roulettes pour un transport facile