Spécifications
Dimensions
- Profondeur24.0000 po
- Hauteur27.5000 po
- Poids115 lb
- Largeur48.0000 po
Détails
- CouleurBrun
- Code d’harmonisation7309000090
- Numéro CUP du fabricant043419957398
- MatérielAcier
- TypeCoffre Tradesman
- CUP_NON043419957398
Aperçu
- Le canal de levage Grip-Rite offre une meilleure prise sur le couvercle pour un fonctionnement plus facile et plus sûr du couvercle
- Le ressort à gaz de contrôle du couvercle facilite le levage du couvercle et aide à contrôler le couvercle pour empêcher le couvercle de claquer (non disponible sur le coffre de 36 po)
- La conception haute sécurité est dotée d’un système de verrouillage double intégré qui résiste aux scies, aux leviers et aux coupe-boulons
- Le système de drainage sous la pluie Lock protège les verrous et le contenu de la boîte contre l’humidité
- Les traversins de protection EZ-loader à 4 voies permettent un chargement par chariot élévateur à fourche de n’importe quel côté pour un transport plus rapide et plus facile
- Le bras de support EZ-lock fixe et verrouille le couvercle en position ouverte pour une utilisation sécuritaire
- Poignées ergonomiques et encastrées permettant un dégagement au bas pour éliminer le pincement des doigts