Motion
ZUALL32
Nettoyant et dégraissant tout usage
N° D’ARTICLE MI09340419
N° MFRZUALL32
Prix5.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant et dégraissant tout usage
N° D’ARTICLE MI09340419
N° MFRZUALL32

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Hauteur
    11.25 po.
  • Longueur
    4.44 po.
  • Hauteur totale
    9.6 po
  • Largeur totale
    3.4 po
  • Taille de l’emballage
    12 x 1 pinte (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    12 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.7 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.5 po
  • Poids
    2.39 lb
  • Largeur
    3.05 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse et saleté
  • Instructions pour la demande
    Vaporiser et essuyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant et dégraissant tout usage
  • Couleur
    Vert
  • Composition
    surfactants
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Flacon pulvérisateur
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Ne clignote pas
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.90.5030
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    21709011555
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Nettoyants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Plaisant
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Comptoirs, appareils électroménagers, armoires, garnitures de portes peintes, acier inoxydable, carreaux et porcelaine
  • CUP_NON
    21709011555

Aperçu

Description du fabricant
ZUALL32
  • Formule de qualité professionnelle; se nettoie rapidement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon