Motion
NVTRE-5.50A

PCI
NVTRE-5.50A

Suiveur de came à rainure en V - 5.5000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 4.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09362742
N° MFRNVTRE-5.50A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NVTRE-5.50A

Suiveur de came à rainure en V - 5.5000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 4.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09362742
N° MFRNVTRE-5.50A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Point Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Longueur du filetage
    1.3950 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    4.49 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.0000 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7393 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5036 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NVTRE
  • CUP_NON
    841946139702

Aperçu

Description du fabricant
NVTRE-5.50A
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement