Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Longueur de la bague excentrique2.0000 po
- Excentricité0.030 po
- Diamètre de la tête2.0000 po
- Taille hexagonale0.5000 po
- Longueur de l’arbre4.8800 po
- Longueur du filetage1.1900 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.14 lb
Détails
- Diamètre extérieur de la bague excentrique1.1250 po
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieYSHE-R
- CUP_NON841946127594
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche