Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique29 mm
- Diamètre du goujon excentrique35 mm
- Excentricité2 mm
- Taille hexagonale0.4700 po
- Largeur totale52 mm
- Rouleau Diamètre80 mm
- Rouleau Largeur50 mm
- Goujon Diamètre24 mm
- Goujon Longueur2.7360 po
- Longueur du filetage40 mm
- Taille du filetageM24 X 1.5
- Poids4.4 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique17935 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946129925
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2490 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale14292.135 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMPTRE
- Capacité de charge statique19993 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946129925
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.