Motion
MPTRE-85

PCI
MPTRE-85

Suiveur de came cylindrique - série MPTRE, diamètre de rouleau de 85 mm, largeur de rouleau de 50 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 2.7360 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362831
N° MFRMPTRE-85
Prix347.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MPTRE-85

Suiveur de came cylindrique - série MPTRE, diamètre de rouleau de 85 mm, largeur de rouleau de 50 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 2.7360 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362831
N° MFRMPTRE-85
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
Prix347.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    29 mm
  • Diamètre du goujon excentrique
    35 mm
  • Excentricité
    1.5 mm
  • Taille hexagonale
    0.4700 po
  • Largeur totale
    52 mm
  • Rouleau Diamètre  
    85 mm
  • Rouleau Largeur  
    50 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Goujon Longueur  
    2.7360 po
  • Longueur du filetage
    40 mm
  • Taille du filetage
    M24 X 1.5
  • Poids
    5.28 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    17935 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946130013
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2490 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14292.135 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    MPTRE
  • Capacité de charge statique
    19993 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946130013

Aperçu

Description du fabricant
MPTRE-85
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.