Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale3.0000 po
- Rouleau Diamètre6.0000 po
- Rouleau Largeur2.9400 po
- Goujon Diamètre2.5000 po
- Longueur du filetage2.6250 po
- Taille du filetage2-1/2-12
- Poids3.13 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieCTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946133441
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.