Motion
FTRE-4.75-R

PCI
FTRE-4.75-R

Suiveur de came à bride - 4.7500 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 5.7500 po de diamètre de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09362927
N° MFRFTRE-4.75-R
Prix657.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-4.75-R

Suiveur de came à bride - 4.7500 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 5.7500 po de diamètre de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09362927
N° MFRFTRE-4.75-R
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
Prix657.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    1.3600 po
  • Excentricité
    0.060 po
  • Bride Diamètre  
    5.7500 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.3950 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    11.47 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    FTRE-R
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946132369

Aperçu

Description du fabricant
FTRE-4.75-R
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement