Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.4800 po
- Excentricité0.030 po
- Bride Diamètre1.3750 po
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Longueur du filetage0.5200 po
- Filetage Taille7/16-20
- Poids0.22 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale786 lbf
- Capacité de charge statique radiale467 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFTRE-HT
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946126306
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement