Motion
FTRE-1.125-HT

PCI
FTRE-1.125-HT

Suiveur de came à bride - 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI09362940
N° MFRFTRE-1.125-HT
Prix189.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-1.125-HT

Suiveur de came à bride - 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI09362940
N° MFRFTRE-1.125-HT
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
Prix189.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.4800 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.1250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5200 po
  • Filetage Taille  
    7/16-20
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    786 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    467 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    FTRE-HT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946126337

Aperçu

Description du fabricant
FTRE-1.125-HT
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement