Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique10 mm
- Diamètre du goujon excentrique13 mm
- Excentricité0.5 mm
- Bride Diamètre35 mm
- Taille hexagonale0.1600 po
- Largeur totale20 mm
- Rouleau Diamètre26 mm
- Rouleau Largeur19 mm
- Goujon Diamètre10 mm
- Goujon Longueur23 mm
- Longueur du filetage13 mm
- Filetage TailleM10 X 1
- Poids0.242 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique852 lbf
- Numéro CUP du fabricant841946138835
- Rpm max.24000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale955.056 lbf
- Capacité de charge statique radiale478.652 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMFTRE
- Capacité de charge statique429 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946138835
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement