Motion
MFTRE-32

PCI
MFTRE-32

Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 21 mm, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI09362955
N° MFRMFTRE-32
Prix160.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MFTRE-32

Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 21 mm, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI09362955
N° MFRMFTRE-32
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
Prix160.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    11 mm
  • Diamètre du goujon excentrique
    15 mm
  • Excentricité
    0.5 mm
  • Taille hexagonale
    0.1600 po
  • Largeur totale
    22 mm
  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    21 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Goujon Longueur  
    25 mm
  • Longueur du filetage
    14 mm
  • Filetage Taille  
    M12 X 1.5
  • Poids
    0.374 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    1422 lbf
  • Numéro CUP du fabricant
    841946138859
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1229.213 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    638.202 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MFTRE
  • Capacité de charge statique
    746 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946138859

Aperçu

Description du fabricant
MFTRE-32
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement