Motion
MFTRE-35

PCI
MFTRE-35

Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 21 mm, diamètre de bride de 46 mm, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI09362956
N° MFRMFTRE-35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MFTRE-35

Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 21 mm, diamètre de bride de 46 mm, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI09362956
N° MFRMFTRE-35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    14.50 mm
  • Excentricité
    1 mm
  • Bride Diamètre  
    46 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    21 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du filetage
    18 mm
  • Filetage Taille  
    M16 X 2
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1229.213 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    638.202 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MFTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946138866

Aperçu

Description du fabricant
MFTRE-35
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement