Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique29 mm
- Diamètre du goujon excentrique35 mm
- Excentricité1.5 mm
- Bride Diamètre98 mm
- Taille hexagonale0.4700 po
- Largeur totale52 mm
- Rouleau Diamètre76 mm
- Rouleau Largeur50 mm
- Goujon Diamètre24 mm
- Goujon Longueur2.7360 po
- Longueur du filetage40 mm
- Filetage TailleM24 X 1.5
- Poids4.774 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique17935 lbf
- Numéro CUP du fabricant841946130440
- Rpm max.2490 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale14292.135 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMFTRE
- Capacité de charge statique19993 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946130440
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement