Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.6100 po
- Excentricité0.030 po
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.8100 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Longueur du filetage0.6450 po
- Filetage Taille1/2-20
- Poids0.36 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1231 lbf
- Capacité de charge statique radiale640 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFFTRE-R
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946139016
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement