Motion
23344
Casquette à rebord long noir 8950
N° D’ARTICLE MI09363907
N° MFR23344
Prix45.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casquette à rebord long noir 8950
N° D’ARTICLE MI09363907
N° MFR23344
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
Prix45.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    (80
  • Taille
    Long rebord

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Gamme de produits
    Skullerz

Aperçu

Description du fabricant
23344
  • Le chapeau Skullerz® 8950 Bump Cap est un chapeau confortable et élégant avec une coquille résistante aux chocs pour une protection contre les chocs, les éraflures, les ecchymoses et autres blessures mineures à la tête. L’empiècement amovible pour le casque de protection est doté d’une conception à bride brevetée et d’une doublure coussinée en mousse pour plus de confort et de respirabilité. Disponible en trois longueurs de visière différentes pour un port discret dans les environnements de travail exigus. Le chapeau en nylon est offert en trois couleurs (noir, bleu marine, haute visibilité, lime) et comprend un passepoil réfléchissant qui assure la sécurité des travailleurs et leur visibilité dans des situations de faible luminosité. Ce capuchon antichocs de sécurité est conforme à la norme EN 812-2012 pour les capuchons antichocs industriels. Pas encombrants comme un casque de sécurité, les casques antichocs sont généralement portés dans les espaces où une protection contre les chocs générée par les travailleurs est nécessaire, comme les plafonds bas, les poutres, les tuyaux bas et d’autres dangers de chocs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté