Motion
FLUKE-117/PRV240

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-117/PRV240

TROUSSE DFLUKE-117 DMM +PRV240
N° D’ARTICLE MI09369408
N° MFRFLUKE-117/PRV240
Prix709.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-117/PRV240

TROUSSE DFLUKE-117 DMM +PRV240
N° D’ARTICLE MI09369408
N° MFRFLUKE-117/PRV240
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
Prix709.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    6.5700 po x 3.3100 po x 1.8200 po, 167 mm x 84 mm x 46 mm
  • Poids
    550 g, 0.23 kg, 8 oz

Détails

  • Type de batterie
    24 A CEI LR03, 4 AA piles alcalines NEDA, 9 volts alcalines, IEC 6LR61
  • Température de fonctionnement
    -10 à 50 °C
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Série
    117

Aperçu

Description du fabricant
FLUKE-117/PRV240 FLUKE-117 DMM +PRV240

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté